Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mousqueton
Mousqueton - 1
Mousqueton - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mousqueton

Acier inoxydable A4 non allié version spéciale

  • Matière: Acier inoxydable A4
  • Finition: Brut
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Épaisseur Diamètre intérieur 2 Capacité de charge maxi Quantité Cdt
Prix/Cdt
0526002105
50 mm 5 mm 8 mm 85 kg
0526002108
80 mm 8 mm 12 mm 195 kg
0526002110
100 mm 10 mm 15 mm 295 kg
0526002106
60 mm 6 mm 9 mm 125 kg
0526002107
70 mm 7 mm 10 mm 157 kg
0526002111
120 mm 11 mm 18 mm 347 kg
10 pcs
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
Art. N° Cust. Mat. No.