Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Finettes inox A2 0,6 mm série AL

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Finettes inox A2 0,6 mm série AL

Finettes inox A2 0,6 mm type "SN 06" ou "mini 0,6" pour finitions et fixations invisibles

  • Diamètre nominal: 0,6 mm
  • Longueur: 18 mm
  • Matière: Acier inoxydable
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
Art. N° Diamètre nominal Longueur Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
5088300494
0,6 mm 18 mm Acier inoxydable
20000 pcs
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
Finettes :


  • en inox A2 pour une utilisation en classe de service 3 selon l'Eurocode 5

  • tête invisible pour une finition discrète et esthétique

  • diamètre de 0,6 mm