Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clou Type NA
Clou Type NA - 1
Clou Type NA - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clou Type NA

Acier inoxydable non allié

  • Diamètre nominal: 1,4 mm
  • Diamètre de tête: 2,8 mm
  • Matière: Acier inoxydable A2, 1.4301
  • Finition: Brut

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Nombre par palette Diamètre nominal Diamètre de tête Quantité Cdt
Prix/Cdt
5091050000
25 mm 2200000 PCS 1,4 mm 2,8 mm
5000 pcs
5091050001
30 mm 1900000 PCS 1,4 mm 2,8 mm
5000 pcs
5091050002
35 mm 1500000 PCS 1,4 mm 2,8 mm
2500 pcs
5091050003
40 mm 1300000 PCS 1,4 mm 2,8 mm
2500 pcs
5091050004
45 mm 1200000 PCS 1,4 mm 2,8 mm
2500 pcs
5091050005
50 mm 1100000 PCS 1,4 mm 2,8 mm
2500 pcs