Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis pour plaque de plâtre Top head
Vis pour plaque de plâtre Top head - 1
Vis pour plaque de plâtre Top head - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis pour plaque de plâtre Top head

Vis plaque de plâtre brevetée pour le vissage de plaques de plâtre sur des sous-structures en métal (supports en C et profils en U) et des sous-structures en bois

  • Diamètre nominal: 3,5 mm
  • Diamètre de tête: 8,5 mm
  • Empreinte: H2
  • Matière: Acier
  • Finition: Phosphaté
  • Conforme ROHS: Oui
  • Filetage: Filetage total
  • Forme de filetage: Double filetage

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Diamètre nominal Diamètre de tête Empreinte Quantité Cdt
Prix/Cdt
018963525
25 mm 3,5 mm 8,5 mm H2
1000 pcs
018963535
35 mm 3,5 mm 8,5 mm H2
1000 pcs
018963545
45 mm 3,5 mm 8,5 mm H2
1000 pcs
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
Information on price display
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
Forme de tête brevetée


Empêche la tête de vis d'effilocher. Le papier s'ajuste proprement sur la tête de vis, garantissant une application propre et rapide avec une truelle.



Installation de la vis en douceur grâce à la pointe et aux filetages affûtés



Vissage rapide grâce aux filetages affûtés



Acier trempé phosphaté



Empreinte cruciforme PH 2