Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis plaque de plâtre à double filet, en bandes
Vis plaque de plâtre à double filet, en bandes - 1
Vis plaque de plâtre à double filet, en bandes - 2
Vis plaque de plâtre à double filet, en bandes - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis plaque de plâtre à double filet, en bandes

Pour la fixation rapide et facile de plaques de plâtre ou de lattes en bois avec une sous-structure en bois

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Pour tournevis à avance automatique avec insert

  • Tête trompette

  • Double vitesse

  • Phosphatée (protection contre la rouille pour une utilisation à court terme dans un milieu humide, p. ex. pendant la phase de construction ou le transport)
Indication

S'assurer que les vis sont assez longues lors de la fixation de supports de suspension dans des substrats en bois. Avec la visseuse sans fil TBS 18-A et la visseuse S 50 TB, utiliser l'insert d'alimentation automatique S 50 TB-M.

Homologation selon la norme EN 14566:2008