Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rondelle de sécurité VS Acier ressort, type VS, revêtement zingué, argent (ZFSH)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Forme rondelle Belleville
La forme rondelle Belleville comporte des dents coudées permettant un ajustement et un serrage optimaux.
Il peut être utile dans de nombreux cas de compléter l'assemblage avec des rondelles de sécurité afin de maintenir la force de pré-tension et de l'assurer contre le desserrage, notamment lors de l'emploi de vis courtes perpendiculaires à l'axe de la vis. Pour les conditions difficiles, comme les surfaces dures, les trous oblongs, les vis de résistance 10.9, etc., le modèle VS renforcé est recommandé.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!