Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de rondelles plates

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de rondelles plates

1 425 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1 DIN 125 forme A, acier 140HV, zingué (A2K) - rondelles pour vis et écrous hexagonaux

  • Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu: 1425 PCS
  • Matière: Acier
  • Finition: Zingué
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
Art. N° Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu Matière Finition Quantité Cdt
Prix/Cdt
5964040700
1425 PCS Acier Zingué
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
Assortiment de 1 425 pièces


  • 200 rondelles diamètre 3,2 mm

  • 200 rondelles diamètre 4,3 mm

  • 200 rondelles diamètre 5,3 mm

  • 200 rondelles diamètre 6,4 mm

  • 200 rondelles diamètre 8,4 mm

  • 100 rondelles diamètre 10,5 mm

  • 100 rondelles diamètre 13,0 mm

  • 100 rondelles diamètre 15,0 mm

  • 100 rondelles diamètre 17,0 mm

  • 25 rondelles diamètre 21,0 mm