- Le filetage sous tête maintient la rondelle d'appui qui permet une bonne répartition des charges, et évite de ce fait de transpercer l'isolant.
- Tête hexagonale avec rondelle imperdable
- Pour une utilisation avec des tournevis classiques (avec butée en profondeur)
Non dépassante en association avec la rondelle d'appui
Garantie ZVDH (Association des artisans couvreurs)
Longueur utile de fixation = structure de toit + 20 mm
Testé conformément selon DIN 50018 - 15 cycles Kesternich
Testé conformément selon DIN 50021 - test au brouillard salin
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!