Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tôle avec tête à embase
Vis à tôle avec tête à embase - 0
Vis à tôle avec tête à embase - 1

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tôle avec tête à embase

Acier zingué noir, filetage total, empreinte TX à tête percée

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Matière Finition Diamètre nominal Longueur Quantité Cdt
Prix/Cdt
013504216
4,2 mm 16 mm
200 
013504816
Acier Galvanisé, noir 4,8 mm 16 mm
200 
013535 19
Acier 3,5 mm 19 mm
200 
013542 16
4,2 mm 16 mm
200 
013535 13
Acier Galvanisé, noir 3,5 mm 13 mm
200 
013535 10
Acier Galvanisé, noir 3,5 mm 10 mm
200 
013542 25
4,2 mm 25 mm
200 
013542 13
4,2 mm 13 mm
200 
013542 19
4,2 mm 19 mm
200 
013504819
Acier Galvanisé, noir 4,8 mm 19 mm
200 
013504825
Acier Galvanisé, noir 4,8 mm 25 mm
200 
013504832
Acier Galvanisé, noir 4,8 mm 32 mm
200 
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Fiche de sécurité