Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis autoperceuse, tête cylindrique bombée avec empreinte cruciforme PH pias®
Vis autoperceuse, tête cylindrique bombée avec empreinte cruciforme&nbsp;PH pias<SUP>®</SUP> - 1
Vis autoperceuse, tête cylindrique bombée avec empreinte cruciforme&nbsp;PH pias<SUP>®</SUP> - 2
Vis autoperceuse, tête cylindrique bombée avec empreinte cruciforme&nbsp;PH pias<SUP>®</SUP> - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoperceuse, tête cylindrique bombée avec empreinte cruciforme PH pias®

Acier zingué (A3K), empreinte cruciforme PH.

  • Matière: Acier
  • Finition: Zingué
  • Conforme ROHS: Oui
  • Forme de tête: Tête plate
  • Type d’entrainement: H
  • Type de filetage: Filetage de vis à tôle

Lire la description de l'article

Disponible en 32 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Forme de pointe Diamètre nominal Longueur Diamètre de tête Quantité Cdt
Prix/Cdt
02114213
4,2 mm 13 mm 8,2 mm
1000 pcs
021142 130
Pointe de perçage 4,2 mm 13 mm 8,2 mm
1000 pcs
021129 13
Pointe de perçage 2,9 mm 13 mm 5,6 mm
1000 pcs
021135 16
Pointe de perçage 3,5 mm 16 mm 6,9 mm
1000 pcs
021135 19
Pointe de perçage 3,5 mm 19 mm 6,9 mm
1000 pcs
021135 25
Pointe de perçage 3,5 mm 25 mm 6,9 mm
1000 pcs
021135 22
Pointe de perçage 3,5 mm 22 mm 6,9 mm
1000 pcs
021139 16
Pointe de perçage 3,9 mm 16 mm 7,5 mm
1000 pcs
021135 95
Pointe de perçage 3,5 mm 9,5 mm 6,9 mm
1000 pcs
021139 19
Pointe de perçage 3,9 mm 19 mm 7,5 mm
1000 pcs
021139 25
Pointe de perçage 3,9 mm 25 mm 7,5 mm
1000 pcs
021139 22
Pointe de perçage 3,9 mm 22 mm 7,5 mm
1000 pcs
021142 13
Pointe de perçage 4,2 mm 13 mm 8,2 mm
1000 pcs
021139 32
Pointe de perçage 3,9 mm 32 mm 7,5 mm
500 pcs
021142 16
Pointe de perçage 4,2 mm 16 mm 8,2 mm
1000 pcs
021142 19
Pointe de perçage 4,2 mm 19 mm 8,2 mm
1000 pcs
021142 22
Pointe de perçage 4,2 mm 22 mm 8,2 mm
1000 pcs
021142 32
Pointe de perçage 4,2 mm 32 mm 8,2 mm
500 pcs
021142 25
Pointe de perçage 4,2 mm 25 mm 8,2 mm
1000 pcs
021148 16
Pointe de perçage 4,8 mm 16 mm 9,5 mm
1000 pcs
021148 19
Pointe de perçage 4,8 mm 19 mm 9,5 mm
1000 pcs
021148 22
Pointe de perçage 4,8 mm 22 mm 9,5 mm
1000 pcs
021148 25
Pointe de perçage 4,8 mm 25 mm 9,5 mm
500 pcs
021148 32
Pointe de perçage 4,8 mm 32 mm 9,5 mm
500 pcs
021148 38
Pointe de perçage 4,8 mm 38 mm 9,5 mm
500 pcs
021148 45
Pointe de perçage 4,8 mm 45 mm 9,5 mm
300 pcs
021148 50
Pointe de perçage 4,8 mm 50 mm 9,5 mm
300 pcs
021139 13
Pointe de perçage 3,9 mm 13 mm 7,5 mm
1000 pcs
021148 13
Pointe de perçage 4,8 mm 13 mm 9,5 mm
1000 pcs
021148 60
Pointe de perçage 4,8 mm 60 mm 9,5 mm
100 pcs
021135 13
Pointe de perçage 3,5 mm 13 mm 6,9 mm
1000 pcs
021155 19
Pointe de perçage 5,5 mm 19 mm
500 pcs
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
Information on price display