Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis de sécurité à tête cylindrique bombée avec empreinte AW et bouchon
Vis de sécurité, acier zingué (A2K)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Pour la fixation sécurisée des écrans de protection, grilles de soupirail et articles similaires.
Matériau :
- Acier zingué
- Acier, revêtement Ruspert II
Forme de la tête :
Tête décorative avec empreinte AW 40 et vis de blocage
Résistance 5.8
Avec filetage métrique
Agrément technique général pour une utilisation conjointe avec une cheville à expansion Würth W-ED/W-ED/S
Un embout 1/4 AW 40 et des vis de blocage sont inclus dans chaque paquet.
Agrément technique européen, Option 7, pour béton non fissuré
Agrément technique européen, systèmes de fixation multiple non porteurs dans le béton
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!