- Acier zingué (A2K)
- Rondelle métallique avec lèvre d'étanchéité en caoutchouc vulcanisé, pour assurer l'étanchéité des têtes de vis (principalement utilisée avec des vis à tête hexagonale conformes à la norme allemande DIN) et des assemblages à embase.
- Pour pressions et dépressions élevées et larges plages de températures
- Étanchéité optimale grâce à une forme précise de la lèvre
- Pas d'écrasement, même dans des conditions de pression extrêmes grâce au contact métal/métal
- Couple de serrage minimum
- Pas besoin de resserrage une fois le joint installé
- Solution alternative aux joints classiques
- Réutilisable plusieurs fois
- Installation rapide, facile et fiable
- Installation en haute possible
- Il n'est pas nécessaire d'usiner les surfaces métalliques
- Résistance thermique de -35°C à +120°C
- Dureté du joint en caoutchouc : 70 ± 5 Shore
Installation professionnelle :
Afin d'éviter une position excentrique du joint, il est recommandé de prévoir un lamage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!