Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tête cylindrique bombée TX en acier zingué, tête blanche

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tête cylindrique bombée TX en acier zingué, tête blanche

  • Diamètre nominal: 6 mm
  • Forme de tête: Tête cylindrique bombée
  • Couleur de tête: Blanc
  • Diamètre de tête: 10,8 mm
  • Empreinte intérieure: TX30
  • Type de filetage: Filetage partiel et filetage sous tête pour l'ajustement
  • Longueur de filetage (lg): 40 mm
  • Matière: Acier
  • Finition: Plaqué zinc
  • Type d'application: PVC
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Diamètre nominal Forme de tête Couleur de tête Quantité Cdt
Prix/Cdt
023611670
70 mm 6 mm Tête cylindrique bombée Blanc
100 pcs
023611680
80 mm 6 mm Tête cylindrique bombée Blanc
100 pcs
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
Vis pour l'installation de profilés en PVC, permettant l'assemblage sans calage ni pliage des éléments de fixation

Indication

La mise en œuvre est la même qu'il s'agisse d'un profilé en PVC simple ou renforcé