Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Activateur pour colle cyanoacrylate
Pour accélérer le durcissement des colles instantanées
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
L'utilisation de l'activateur peut réduire la résistance finale de la colle utilisée d'environ 20 % par rapport aux valeurs idéales.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
L'activateur accélère le durcissement des colles instantanées et doit toujours être utilisé lorsque le travail doit être effectué en quelques secondes ou lors du collage de matériaux inactifs ou de très grands espaces. En outre, l'excès de colle peut être complètement durci en le pulvérisant avec l'activateur.
L'activateur peut être appliqué au moyen d'une petite éponge, d'une brosse, en trempant ou en pulvérisant sur la surface propre correspondante. Appliquer l'activateur sur un côté, au moins 2 minutes avant d'appliquer la colle. Avant d'assembler les pièces, l'activateur doit s'être complètement évaporé.
Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!