Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Adaptateur court mini 12V

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Adaptateur court mini 12V

7 broches à 13 broches
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
Solution simple, rapide et propre



Contrainte de poids inférieure sur les prises et les connecteurs



Raccord :


  • Embout à 7 broches conforme à la norme ISO 1724

  • Embout à 13 broches conforme à la norme ISO 11446
Indication

Seules les fonctions 1 à 7 conformes à la norme ISO 1724 ou ISO 11446 peuvent être connectées

  • Classe de protection à l'état monté : IP 54

  • Embout à 7 broches conforme à la norme ISO 1724

  • Embout à 13 broches conforme à la norme ISO 11446
Article ni repris, ni échangé.