Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Solution simple, rapide et propre
Contrainte de poids inférieure sur les prises et les connecteurs
Raccordement
- Prise à 13 broches sur véhicule tracteur
- Connecteur 7 broches sur remorque
Seules les fonctions 1 à 7 conformes à la norme ISO 1724 ou ISO 11446 peuvent être connectées
Classe de protection à l'état monté : IP 54
Embout à 7 broches conforme à la norme ISO 1724
Embout à 13 broches conforme à la norme ISO 11446
Adaptateurs utilisés pour raccorder les systèmes 7 broches et 13 broches ensemble
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!