Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Adaptateur pour couronnes diamant pour perçage à sec, M14

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Adaptateur pour couronnes diamant pour perçage à sec, M14

Pour l'utilisation des couronnes diamant pour perçage à sec avec montage M14 sur les perceuses.

  • Filetage de raccordement: M14
  • Type d'emmanchement: M14
  • Longueur: 75 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Surplat Filetage de raccordement Type d'emmanchement Longueur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0668901001
17mm M14 M14 75 mm
1 pcs
0668901002
11mm M14 M14 75 mm
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
Avec une vis sans tête pour fixer une pointe de 6 mm Art. n° 0252 6 90 comme appui central