Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Adaptateur de cornière Pour la fixation des rails de montage ZEBRA aux fixation pour panneaux solaires de diamètre M10 et M12
L'adaptateur de support d'équerre peut compenser un défaut de planéité allant jusqu'à 18 mm à l'aide du trou oblong
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Nervurage sur la cornière
Verrouillage positif ou par friction optimal avec rail de montage
Intégralement prémonté
Les rails de montage peuvent être fixés sur l'adaptateur de cornière sans travail préparatoire
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!