Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Adaptateur d'injecteur pour Siemens/Piezo
Adaptateur d'injecteur pour Siemens/Piezo - 1
Adaptateur d'injecteur pour Siemens/Piezo - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Adaptateur d'injecteur pour Siemens/Piezo

Avec goujon

  • Filetage de raccordement: M18 x 1,5
  • Filetage extérieur: 27 mm
  • Longueur: 135 mm
  • Largeur: 85 mm
  • Hauteur: 50 mm
  • Poids du produit (par pièce): 131 g
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
Art. N° Filetage de raccordement Filetage extérieur Longueur Largeur Quantité Cdt
Prix/Cdt
1952003957
M18 x 1,5 27 mm 135 mm 85 mm