Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Adaptateur mandrin et porte-embouts 90°
Adaptateur coudé à 90° avec système de changement rapide M-CLICK+ pour une utilisation flexible avec les visseuse-perceuses équipées d'un emmanchement M-CLICK ou M-CLICK+
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Changement de porte-embouts pratique et rapide grâce au système multi-emmanchement M-CLICK Würth
- Peut être fixé sur 12 positions différentes sur la visseuse-perceuse
- Idéal pour les applications de de vissage et de percage dans les zones difficiles d'accès
- La coque avec revêtement caoutchouc protège les surfaces délicates contre les dommages tels que les rayures
- Convient à la fois pour une rotation à gauche et à droite
L'adaptateur M-CLICK avec porte-embouts magnétique six pans ¼" en sortie permet une utilisation flexible de divers outils :
- Insertion directe d'embouts C 6.3 et E 6.3 dans le logement hexagonal D'autres accessoires M-CLICK/M-CLICK+ tels que : mandrin autoserrant / porte-embouts / scie-cloches, etc...
Les couples de serrage plus élevés peuvent être réduits comme le raccord est coudé.


Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!