Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Adaptateur en mousse
Travail des bords saillants et des tôles fines
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour les ponceuses excentriques dotées de plateaux adhésifs de 150 mm.
- Convient aux systèmes d'extraction Bosch et Festo (6 trous intérieurs et 8 trous extérieurs).
Le disque abrasif en porte-à-faux (diamètre de 200 mm) est fixé sous l'adaptateur en mousse de 160 mm de diamètre et pressé contre les bords saillants des raccords muraux. Le disque abrasif suit ainsi le profil du joint mural.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!