Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Adaptateur pour étagère de stockage

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Adaptateur pour étagère de stockage

As height compensation for vehicle interior equipment

  • Largeur: 30 mm
  • Couleur: Gris anthracite RAL 7016 structuré
  • Matière: Acier

Lire la description de l'article

Disponible en 20 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Hauteur Profondeur Poids du produit (par pièce) Largeur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0963677006
40 mm 270 mm 0,700 kg 30 mm
1 pcs
0963677013
50 mm 330 mm 0,900 kg 30 mm
1 pcs
0963677014
50 mm 450 mm 625 g 30 mm
1 pcs
0963677008
180 mm 450 mm 3,200 kg 30 mm
1 pcs
0963677011
40 mm 330 mm 0,900 kg 30 mm
1 pcs
0963677009
70 mm 330 mm 1,100 kg 30 mm
1 pcs
0963677033
190 mm 330 mm 1,500 kg 30 mm
1 pcs
0963677015
55 mm 270 mm 824 g 30 mm
1 pcs
0963677001
80 mm 450 mm 1,600 kg 30 mm
1 pcs
0963677002
40 mm 450 mm 1,200 kg 30 mm
1 pcs
0963677005
80 mm 270 mm 1 kg 30 mm
1 pcs
0963677028
280 mm 380 mm 2,400 kg 30 mm
1 pcs
0963677036
10 mm 330 mm 0,707 kg 30 mm
1 pcs
0963677004
40 mm 380 mm 0,800 kg 30 mm
1 pcs
0963677035
50 mm 380 mm 1 kg 30 mm
1 pcs
0963677007
240 mm 380 mm 2,200 kg 30 mm
1 pcs
0963677010
60 mm 380 mm 1 kg 30 mm
1 pcs
0963677012
80 mm 330 mm 1,200 kg 30 mm
1 pcs
0963677003
80 mm 380 mm 1,200 kg 30 mm
1 pcs
0963677016
55 mm 380 mm 940 g 30 mm
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
  • Compensation de hauteur pour les équipements embarqués

  • En acier

  • Fixations et raccords inclus