Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Adaptateur scies cloches métal + foret de centrage M-CLICK+
Adaptateur scies cloches métal + foret de centrage M-CLICK+ - 1
Adaptateur scies cloches métal + foret de centrage M-CLICK+ - 2
Adaptateur scies cloches métal + foret de centrage M-CLICK+ - 3
Adaptateur scies cloches métal + foret de centrage M-CLICK+ - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Adaptateur scies cloches métal + foret de centrage M-CLICK+

Adaptateur à changement rapide pour scies-cloches avec système de changement rapide M-CLICK+ pour une utilisation flexible avec les visseuse-perceuses équipées d'un emmanchement M-CLICK ou M-CLICK+

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Changement de porte-embouts pratique et rapide grâce au système multi-emmanchement M-CLICK Würth

  • Système complet particulièrement compact ; peut également être utilisé dans les espaces les plus confinés

  • La longueur de la tête est réduite au maximum pour faciliter le raccordement direct à la machine

  • Utilisation fiable et sûre des scie-cloches : empêche toute chute due à l'ouverture accidentelle comme avec un mandrin

  • Les tolérances de fabrication très faibles, le raccordement direct et s'adaptant parfaitement à l'emmanchement l garantissent une réduction significative des vibrations et une concentricité plus précise de la scie-cloche, ce qui se traduit par une longévité prolongée de la scie-cloche et par une usure moindre du palier de l'unité d'éjection

  • Pour changer la scie-cloche, il n'est pas nécessaire de retirer l'adaptateur de l'emmanchement, ce qui permet une utilisation d'une seule main De plus, les adaptateurs fournis permettent un changement très simple et rapide entre les différents diamètres