Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bloc d'alimentation Sensomatic
Un module d'éjection pour toutes les catégories de poids et des largeurs d'unité allant jusqu'à 1 200 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Combiné 2-en-1
- Système d'éjection électromécanique avec Soft-Close, ouverture et fermeture simplifiées au maximum, avec système d'amortissement mécanique
- Ouverture électronique du tiroir
- Soft-Close
Sensomatic
- Ouverture amorcée par simple tapotement ou pression exercée sur la façade
- Un seul bloc d'alimentation permet d'alimenter jusqu'à 30 modules d'éjection
- Peut ouvrir jusqu'à trois tiroirs en même temps
- Encombrement du module en partie arrière du tiroir le plus faible du marché
Pose facile
Câblage réduit — Système Plug and Play
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Un module d'éjection pour toutes les catégories de poids et des largeurs de tiroirs allant jusqu'à 1 200 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!