Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Améliorateur de performances diesel pour l'hiver

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Améliorateur de performances diesel pour l'hiver

Permet d'améliorer la filtrabilité et le point de précipitation du carburant diesel
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
Evite au gasoil de figer


  • Évite toute obstruction des conduites de carburant et du filtre à carburant

  • Le moteur diesel fonctionne même à basse température


  • Améliore la capacité de filtration et le point d'écoulement du carburant diesel

  • Garantit le fonctionnement en hiver par temps froid

  • Compatible avec tous les carburants diesel classiques, mais inefficace avec le diesel organique pur

  • Amélioration de jusqu'à -10°C à -31°C maximum selon la qualité du carburant
Indication

L'additif doit être ajouté avant la première floculation ; toute floculation déjà formé ne pourra pas être dissoute par le produit. Idéalement, l'additif doit être à température ambiante et le carburant diesel à traiter ne doit pas se trouver à moins de 0 °C. L'additif doit idéalement être ajouté juste avant le ravitaillement.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.