Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Traitement préventif moteurs essence / hybride
- Nettoie les soupapes, les chambres de combustion et les buses d'injection pour une consommation de carburant optimale
- Réduit le givrage du carburateur et la corrosion du réservoir de carburant
- Protège tout le circuit de carburant
- Répartit l’humidité
- Augmente le pouvoir lubrifiant du carburant
- Additif de prévention pour une utilisation régulière
- Technologie KEEP-CLEAN
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
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Compatible avec tous les types d'essence, y compris E10.
Ajouter le produit directement dans le réservoir. Une bouteille de 200 ml traite jusqu'à 50 l de carburant. Pour de meilleurs résultats, utiliser une bouteille tous les trois pleins.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!