Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Améliorateur de performances de boîte de vitesses

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Améliorateur de performances de boîte de vitesses

Protection permanente de tous les types de boîtes de vitesses manuelles

  • Contenu: 125 ml
  • Couleur: Rouge
  • Odeur/parfum: Caractéristique
  • Base chimique: Hydrocarbure
  • Densité: 0,8 g/cm³
  • Conditions de densité: à 20°C
  • Durée de stockage après production: 12 Mois
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
Art. N° Contenu Couleur Odeur/parfum Base chimique Quantité Cdt
Prix/Cdt
5861400125
125 ml Rouge Caractéristique Hydrocarbure
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
Lubrifiant hautes performances


  • Réduit l'usure grâce à la technologie OMC2

  • Stabilise la viscosité

  • Retarde la dégradation de l'huile

  • Protège contre la corrosion

  • Prolonge la durée de vie des composants

  • Assure des passages de rapports nets et précis

  • Réduit le bruit lié à la friction


Agent actif concentré conforme aux normes internationales


Pour des pressions maximales

Indication

Ne convient pas aux huiles polyglycol

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.