Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Nettoyant pour chambre de combustion diesel

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Nettoyant pour chambre de combustion diesel

Pour nettoyer le système d'injection et la chambre de combustion afin de permettre la combustion avec peu de suie et moins de particules.

  • Contenu: 300 ml
  • Couleur: Marron
  • Odeur/parfum: Aromatique
  • Base chimique: Hydrocarbure
  • Durée de stockage après production: 24 Mois
  • Densité: 0,839 g/cm³
  • Conditions de densité: à 20°C
  • Point d'éclair min.: 62 °C
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
Art. N° Contenu Couleur Odeur/parfum Base chimique Quantité Cdt
Prix/Cdt
5861012300
300 ml Marron Aromatique Hydrocarbure
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
Nettoie le circuit de carburant, la zone de combustion et le système d'injection


  • La consommation de carburant est optimisée

  • Améliore les taux d'émission


Décolle les dépôts, le noir de pétrole et la suie


  • Réduit les émissions

  • Utiliser avant les tests d'émissions (ASU)


Restaure la puissance totale du moteur


Optimise la consommation de carburant

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.