Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant système d'injection diesel
Pour nettoyer le système d'injection et la chambre de combustion afin de permettre la combustion avec peu de suie et moins de particules.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Nettoie le circuit de carburant, la zone de combustion et le système d'injection
- La consommation de carburant est optimisée
- Améliore les taux d'émission
Décolle les dépôts, le noir de pétrole et la suie
- Réduit les émissions
- Utiliser avant les tests d'émissions (ASU)
Restaure la puissance totale du moteur
Optimise la consommation de carburant
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Pour tous les moteurs diesel de voitures de tourisme et de camions.
Ajouter le contenu du bidon dans le réservoir. La quantité de carburant doit correspondre au volume de la réserve. Il est également recommandé de remplacer le filtre à carburant après nettoyage. Utiliser le produit en cas d'accumulation de suie.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!