Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Additif pour diesel Cetane Booster

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Additif pour diesel Cetane Booster

Améliore le comportement d'allumage des carburants diesel

  • Contenu: 300 ml
  • Couleur: Clair
  • Odeur/parfum: Solvanté
  • Base chimique: Hydrocarbure
  • Durée de stockage après production: 24 Mois
  • Densité: 0,88 g/cm³
  • Conditions de densité: à 20°C
  • Point d'éclair min.: 65 °C
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
Art. N° Contenu Couleur Odeur/parfum Base chimique Quantité Cdt
Prix/Cdt
5861005300
300 ml Clair Solvanté Hydrocarbure
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
Combustion propre


Consommation de carburant réduite



Augmentation de l'indice de cétane


L'additif Cetane Booster améliore les propriétés d'allumage des carburants diesel



Réduit les émissions et améliore les performances de démarrage à froid



Réduit également les bruits du moteur

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.