Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Hydrofuge de masse HYDROMASS

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hydrofuge de masse HYDROMASS

Hydrofuge de masse concentré à effet plastifiant et réducteur d'eau pour bétons et mortiers

  • Couleur: Blanc laiteux
  • Température d’application maxi: 35 °C
  • Température d’application mini: 5 °C

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Contenu Type de contenant Poids du produit (par pièce) Nombre de pièces Quantité Cdt
Prix/Cdt
0893001175
175 ml Poche 180 g 10 PCS
10 pcs
0893001105
5 L Bidon 5 kg
1 pcs
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
Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.
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
  • Par son pouvoir plastifiant et réducteur d’eau, permet une parfaite homogénéité et une hydrofugation très efficace des bétons et mortiers dans la masse

  • Ajouté à l’eau de gâchage, s’homogénéise parfaitement au mélange

  • Adjuvant garanti sans chlore

  • N’a aucun effet notable sur la prise et la résistance des bétons

  • Ne modifie ni l’aspect, ni la teinte des matériaux traités

  • Présente un effet plastifiant et réducteur d’eau comme effet secondaire

  • Idéal pour toutes constructions fortement exposées aux intempéries, à l’eau pure, salée ou industrielle, ainsi qu’au sulfate de calcium
Indication

Précaution d'emploi :


La plupart des ciments sont compatibles avec HYDROMASS


Remuer avant emploi en cas de stockage prolongé


Pour les ciments spéciaux, un essai préalable est vivement conseillé


Ne pas utiliser avec des ciments sulfatés et alumineux


Eviter les malaxages prolongés


Ne pas employer conjointement avec un accélérateur