Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Résine d'accrochage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBInformations relatives aux prix et à l’affichage des images
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.Quantité
Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Bien mélanger avant emploi. Ne diluer qu'à l'eau propre et froide. Respecter les températures de mise en oeuvre. Eviter tout malaxage prolongé. Nettoyage des outils à l'eau.
Procès Verbal d'essais N°582 7 405/1 CEBTP, conforme à la norme EN 934-2
Convient pour enduits, chapes et collages. Pose des carrelages au sol ou sur les murs, collage et durcissement des plâtres, joints et scellements, ragréages et réparations, chapes d'usure et mortiers étanches. Idéal pour les chapistes, carreleurs, maçons, etc.
Les surfaces à traiter doivent toujours être humidifiées, propres, sans particules non adhérentes. Trois préparations possibles toujours sur la base de la "Solution" de résine (détails au dos de la PI):
- Solution : 1 volume de résine, 2 volumes d'eau.
- Gobetis : 1 volume de ciment, 1 volume de sable grenu, 0,7 à 1,5 volume de "Solution”
- Barbotine : 1 volume de ciment, 1 volume de sable fin, 0,7 à1,5 volume de “Solution”
- Mortier : 1 volume de ciment , 2 ou 3 volumes de sable, 1 volume de “Solution”.
Applications de la résine d’accrochage :
Enduits classiques : appliquer un Gobetis, le laisser tirer jusqu’à ce qu’il soit dur à l’ongle. Appliquer l’enduit, le dresser à la règle en gardant une surface rugueuse puis faire la couche de finition.
Enduits imperméables : faire un Gobetis et laisser tirer. Appliquer le Mortier (il est également possible d’appliquer à la brosse la Barbotine en couches successives).
Chapes : appliquer une Barbotine sur quelques millimètres d’épaisseur. Avant son séchage, réaliser une chape classique ou, si l’on désire une meilleure résistance à l’usure, gâcher la chape avec une Solution. Pour éviter toute dessiccation trop rapide, pulvériser la Solution sur la chape au moment où le ciment commence à faire sa prise. Humidifier 24 heures après.
Pose des carrelages : au sol, sur béton maigre ou chape, étaler et tirer à la règle le Mortier (avec 3 volumes de sable) de consistance assez ferme sur 1 à 2 cm d’épaisseur. Fixer les carreaux à la batte au fur et à mesure de l’avancement en faisant refluer légèrement le mortier dans les joints. Sur les murs en béton lisse ou enduits, appliquer les carreaux à l’aide du Mortier (avec 2 volumes de sable). Dans les deux cas, les joints sont exécutés au ciment pur gâché avec une Solution.
Collage des bordures bétons sur enrobés routiers : appliquer la Barbotine sur l’enrobé puis poser au Mortier.
Collage et imperméabilisation des plâtres : faire une couche d’accrochage avec un Gobetis. Appliquer le plâtre gâché avec une Solution (préparée avec 1 volume de résine et 4 volumes d’eau).
Reprises de bétonnage : laver au jet d’eau sous pression le béton déjà durci. Répandre sur la surface humide le Mortier sur 2 à 3 cm d’épaisseur. Couler immédiatement le béton frais et le vibrer pour faire pénétrer le Mortier.
Joints de maçonnerie : nettoyer et “refouiller” si nécessaire les joints, les laver à grande eau (si possible sous pression). Garnir les joints au Mortier (gâché assez ferme) en évitant les joints trop profonds ou saillants.
Scellement : imprégner les parois de la réservation avec la Solution. Cacheter immédiatement avec le Mortier, en maintenant la pièce à sceller en place jusqu'à durcissement.
Finition de couverture : utiliser le Mortier comme un Mortier habituel pour les enduits de souches et de solins, les embarrures, les crêtes de tuiles faîtières et les raccords d’enduits entre maçonneries et solins de rives.
Ragréages et réparations : imprégner la surface à ragréer avec une Solution. Avant son séchage appliquer et serrer le Mortier (gâché assez ferme avec du sable fin). Finir aussitôt les recharges de redressement, ragréages et reprofilages d’arêtes. Agir de même pour les trous laissés par les broches d’écartement des coffrages.
Consommation:
Solution RESACRO : 0,1 à 0,15 litres de préparation par m² selon la porosité du support, soit une consommation de 0.03 à 0.05 litre de RESACRO par m² à appliquer.
Gobetis, Barbotine et Mortier RESACRO : en moyenne 10% du poids du ciment, soit 3.5 litres de CIMENTEX par sac de 35 kg.