Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Adhésif pour contremarche intérieure
Adhésif pour contremarche intérieure - 1
Adhésif pour contremarche intérieure - 2
Adhésif pour contremarche intérieure - 3
Adhésif pour contremarche intérieure - 4
Adhésif pour contremarche intérieure - 5
Adhésif pour contremarche intérieure - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Adhésif pour contremarche intérieure

Mise en contraste des contremarches

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Elastomère de polyuréthane


  • Très bonne tenue aux UV, agents chimiques naturels, aux huiles, graisses hydrocarbures, à l'eau salée

  • Excellente résistance à l'abrasion et aux chocs

  • Résiste aux températures de -30°C à +80°C

Souplesse / déformation


  • Allongement = 40 % avant rupture

Rappel de la loi du 30 novembre 2007 R. 111-19-2 article 7-1, modifiant l'arrêté du 1er août 2006 : "La première et la dernière marches doivent être pourvues d'une contremarche d'une hauteur de 10 cm, visuellement contrastée par rapport à la marche"