Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lubrifiant HHS® 200 Plus
Lubrifiant HHS® 200 Plus - 1
Lubrifiant HHS® 200 Plus - 2
Lubrifiant HHS® 200 Plus - 3
Lubrifiant HHS® 200 Plus - 4
Lubrifiant HHS® 200 Plus - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lubrifiant HHS® 200 Plus

Graisse lubrifiante synthétique universelle hautes performances aux propriétés lubrifiantes exceptionnelles grâce à l'additif à base de nitrure de bore

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Lubrification efficace


  • Supprime les grincements et les crissements

  • Excellente résistance à la pression et effet lubrifiant exceptionnel

  • Économique : une lubrification efficace avec une quantité minimale de lubrifiant


Protection et durabilité exceptionnelles


  • Idéale pour la lubrification en extérieur en raison de sa résistance au rinçage

  • Étanchéité de première classe contre les intempéries

  • Résistance élevée à la pression sous charges extrêmes pour une protection fiable

  • Réduction de la fréquence des opérations de lubrification grâce à la résistance à l'usure des surfaces lubrifiées

  • Offre une protection anticorrosion longue durée

  • Excellente résistance à l'humidité et à l'encrassement


Compatibilité maximale


  • Le nitrure de bore permet une large plage de températures pour une lubrification durable

  • En cas d'atténuation de l'huile supérieure à 180 °C, le nitrure de bore prend le relais de la lubrification jusqu'à 1 000 °C (lubrification sèche)

  • Sans microplastiques
Indication
  • Peut être utilisée dans le secteur agroalimentaire grâce à la certification NSF

  • Homologuée NSF conformément à NSF H1 : Le produit peut entrer en contact avec des aliments pour des raisons techniques

  • Si le produit est utilisé dans des locaux où des aliments sont transformés ou stockés, il convient d'utiliser uniquement la quantité minimum techniquement nécessaire. Si le produit est utilisé comme un film anticorrosion, il doit être complètement éliminé avant que l'appareil concerné soit réutilisé.

Les détails du traitement sont des recommandations basées sur nos tests et notre expérience ; effectuez vos propres tests avant chaque application. En raison de la multitude d'applications ainsi que des conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune garantie pour un résultat de traitement spécifique. Dans la mesure où notre service clientèle gratuit fournit des informations techniques ou agit en qualité de conseiller, cela se fait à l'exclusion de toute responsabilité, à moins que le conseil ou l'information ne fasse partie de nos prestations dues et convenues contractuellement ou que le conseiller n'ait agi intentionnellement. Nous garantissons la qualité constante de nos produits ; nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et des développements ultérieurs.