Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lubrifiant pour industries agro-alimentaires HHS® 2000 Plus
Lubrifiant pour industries agro-alimentaires HHS® 2000 Plus - 1
Lubrifiant pour industries agro-alimentaires HHS® 2000 Plus - 2
Lubrifiant pour industries agro-alimentaires HHS® 2000 Plus - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lubrifiant pour industries agro-alimentaires HHS® 2000 Plus

Huile épaisse résistante aux pressions élevées avec d'excellentes propriétés d'adhésion

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Appeler le service client : 03 88 64 85 01

Prix affichés aux clients après connexion

Lubrifiant synthétique universel hautes performances, aux propriétés exceptionnelles grâce à l'ajout de nitrure de bore



Excellente adhérence et grande résistance à la pression


L'adhérence exceptionnelle immédiate empêche la formation de gouttelettes et toute contamination, tout en offrant une très bonne résistance à la pression.



Protection fiable contre l'usure


Le nitrure de bore permet une large plage de températures et offre un effet lubrifiant durable. Si la lubrification par huile ne résiste pas aux températures élevées (plus de 180 °C), le nitrure de bore assure une lubrification à une température pouvant atteindre 1000 °C (lubrification à sec).



Sans microplastiques



Sans silicone, sans résine, sans acide et sans n-hexane

Indication

Lubrifiant sans danger pour la santé ; idéal pour l'industrie agroalimentaire. Enregistré NSF H1.

Les détails du traitement sont des recommandations basées sur nos tests et notre expérience ; effectuez vos propres tests avant chaque application. En raison de la multitude d'applications ainsi que des conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune garantie pour un résultat de traitement spécifique. Dans la mesure où notre service clientèle gratuit fournit des informations techniques ou agit en qualité de conseiller, cela se fait à l'exclusion de toute responsabilité, à moins que le conseil ou l'information ne fasse partie de nos prestations dues et convenues contractuellement ou que le conseiller n'ait agi intentionnellement. Nous garantissons la qualité constante de nos produits ; nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et des développements ultérieurs.