Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis pour béton cellulaire W-PS avec tête cylindrique bombée, acier zingué galvanisé Pour pièces à fixer secondaires dans le béton cellulaire
Pour fixations secondaires dans le béton cellulaire. Conception à tête cylindrique bombée, acier zingué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Pour fixations secondaires dans le béton cellulaire. Conception à tête cylindrique bombée, acier zingué
- Montage simple et rapide
- Pour l'ancrage de charges légères dans le béton cellulaire
- Pour installation sur place
- L'ancrage à contre-dépouille transfère la force au bâti
- Facile à retirer
Pour fixations secondaires dans le béton cellulaire. Pour le montage de sous-structures en bois et en métal, de rails métalliques, de profilés métalliques, de supports, d'étagères légères, d'armoires légères, etc.
La vis pour béton cellulaire est utilisée pour l'installation sur place. Le pré-perçage permet d'obtenir une capacité de charge supérieure. La vis est vissée à la main ou à l'aide d'une perceuse-visseuse avec une limite de couple de serrage.
1. Pré-percer : percer le trou et enlever les poussières de perçage
2. Utiliser la pièce à fixer pour visser la vis dans le matériau support
3. La tête de vis doit être affleurante à la pièce à fixer. Ne pas serrer excessivement la vis. En cas d'utilisation d'une perceuse-visseuse, une limite de couple de serrage doit être définie à l'avance lors des tests de réglage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!