Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Affûteur de forets
Accessoire de qualité professionnelle à monter sur toute perceuse classique et permettant d'affûter de façon simple et rapide les forets HSS
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
- Permet l'affûtage des forets DIN 338, DIN 340, DIN 345, DIN 1869, DIN 1897 type N
- Affûtage des forets du Ø 2,5 au Ø 10 mm
- Angle d'affûtage 118°
- Se monte sur toute perceuse avec collet Ø 43 mm
- Vitesse de rotation 2000 à 3000 tr/min
Ne pas affûter de foret carbure avec cet appareil
1. Fixer l'entraînement dans le mandrin afin qu'il dépasse de 110 mm par rapport au collet
2. Enfiler à fond l'affûteur par dessus le mandrin en serrant sa bride sur le collet de la perceuse (pas sur le mandrin)
3. Maintenir d'une main la perceuse avec l'affûteur en place
4. Introduire avec l'autre main le foret émoussé dans l'orifice correspondant à son Ø, puis en appuyant légèrement, tourner le foret entre la butée gauche et la butée droite en réalisant 10 mouvements alternatifs. Une arête est affûtée
5. Sortir le foret, le tourner de 180° et le réintroduire dans l'affûteur. Effectuer 10 mouvements alternatifs, la deuxième arête est affûtée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!