Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Agrafes galvanisées 12,8 mm série P

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Agrafes galvanisées 12,8 mm série P

Agrafes galvanisées type "SP 5019" ou "JK 682" multi applications

  • Largeur: 12,8 mm
  • Longueur: 12 mm
  • Matière: Acier
  • Finition: Zingué
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Largeur Longueur Matière Finition Quantité Cdt
Prix/Cdt
5088300160
12,8 mm 12 mm Acier Zingué
6000 pcs
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
Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.
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
Dimensions et finition :


  • couronne 12,8 mm

  • finition galvanisée