Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Agrafes galvanisées divergentes 9 mm série V
Agrafes galvanisées divergentes type "KL 7100" ou "JK 670" pour tapissiers
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Dimensions et finition :
- couronne 9 mm
- finition galvanisée
Divergentes :
- force l'écartement des jambes pour une meilleure sécurité de la fixation
- augmente considérablement la résistance à l'arrachement
Ideal pour les tapissiers et décorateurs, pour la fixation d'étiquette sur bois
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!