Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Agrafe Type WN
Agrafe Type WN - 1
Agrafe Type WN - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Agrafe Type WN

Acier zingué, bleu (A2K), résiné

  • Largeur: 10,55 mm
  • Largeur de câble: 1,29 mm
  • Epaisseur du câble: 1,45 mm
  • Matière: Acier
  • Finition: Zingué
  • Version: Résiné
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Nombre par palette Largeur Largeur de câble Quantité Cdt
Prix/Cdt
048010730
30 mm 720000 PCS 10,55 mm 1,29 mm
10000 pcs
048010735
35 mm 760000 PCS 10,55 mm 1,29 mm
10000 pcs
048010745
45 mm 480000 PCS 10,55 mm 1,29 mm
10000 pcs
048010740
40 mm 570000 PCS 10,55 mm 1,29 mm
10000 pcs
048010750
50 mm 480000 PCS 10,55 mm 1,29 mm
10000 pcs
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
Pour DKN 3065 Combi, réf. 0703 556 0

Indication

Ces modèles peuvent aussi être utilisés sur des machines concurrentes (voir liste comparative).