Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Agrafes

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Agrafes

Série A (tapisserie / décoration / ameublement / parquetage)

  • Largeur: 12,84 mm
  • Matière: Acier
  • Finition: Plaqué zinc
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Largeur Matière Finition Quantité Cdt
Prix/Cdt
5088300001
4 mm 12,84 mm Acier Plaqué zinc
10000 pcs
5088300002
6 mm 12,84 mm Acier Plaqué zinc
10000 pcs
5088300003
8 mm 12,84 mm Acier Plaqué zinc
10000 pcs
5088300004
10 mm 12,84 mm Acier Plaqué zinc
10000 pcs
5088300005
12 mm 12,84 mm Acier Plaqué zinc
10000 pcs
5088300006
14 mm 12,84 mm Acier Plaqué zinc
10000 pcs
5088300007
16 mm 12,84 mm Acier Plaqué zinc
10000 pcs
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
Galvanisées