Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Agrafes acier zingué, série FB
Agrafes acier zingué type "STCR 5019" ou "JK 69"
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Dimensions et finition :
- couronne 11,6 mm
- acier zingué
- pour agrafeuses manuelles
Pour la fixation de revêtements plastique, de matériaux d'isolation, de moquettes, sur tous types de supports en bois.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!