Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Agrafes acier zingué, type PF
Agrafes acier zingué, type "Rap. 11", "Règur 11", "JK 671"
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Dimensions et finition :
- couronne 10,5 mm
- acier zingué
- s'utilise avec un marteau agrafeur
Pour la préparation de cartons d'emballage, caissettes.
Fixation de films de sous-toiture
Etiquettage, tapisserie
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!