Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Agrafe hydraulique à coupleur rapide EasyLock
Embout cylindrique de sécurité hydraulique pour tous les travaux de graissage et d'entretien dans les secteurs de la construction automobile, de l'agriculture, du bâtiment et de l'industrie.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Quatre mors trempés en acier à outils pour une prise en main sûre et une grande longévité des mors
- Joint hydraulique haute performance pour une longévité maximale
- Le raccord tournant linéaire intégré simplifie l'accouplement du raccord de graissage Easylock
- Le ressort interne intégré et un amortisseur de pression empêchent une fuite saccadée/soudaine de graisse pendant le découplage.
- Peut être déconnecté à des pressions allant jusqu'à 600 bar ou plus
- Diamètre externe conforme à la norme DIN 1283
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Compatible avec toutes les pompes à graisse pneumatiques, manuelles et électriques avec filetage M10 x 1.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!