Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Agrafeur-cloueur pneumatique AMT 32 combi
Machine multifonction, combinaison d’une agrafeuse et d’un cloueur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Equipé d’un dispositif de sécurité intégré sur le bec
- Travail en coup/coup ou déclenchement direct par contact du dispositif de sécurité sur le matériau
- Réglage de profondeur sur le bec
- Chargeur mixte : agrafes et pointes
- Longueur des projectiles : pointes de 15 à 30 mm
- Léger, maniable et polyvalent
- Silencieux incorporé
- Gâchette ergonomique de 25 mm
- Poignée anti-froid
- Equipée d’un raccord rapide mâle fileté
Agencement intérieur, fabrication de meubles
Fixation de lambris, contreplaqués et planches
Pose de baguettes, parcloses, moulures, plinthes, cadres, assemblage de caissons
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!