Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Agrafeuse pneumatique DKG 1040
Agrafeuse pneumatique DKG 1040 - 1
Agrafeuse pneumatique DKG 1040 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Agrafeuse pneumatique DKG 1040

Machine puissante et pratique pour les agrafes de largeur 5,7 mm et de longueur 10 à 40 mm ; pour les panneaux, les caisses en bois, les meubles et les fixations de palette
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
Machine à durée de vie élevée, sans entretien, destiné à une large gamme d'applications

l'

Puissant entraînement sans huile



Flexible et polyvalent


Interrupteur à double fonction pour passer du déclenchement simple au déclenchement à contact, et bec en caoutchouc pour les surfaces sensibles



Réglage de la profondeur sans outils


Permet un réglage rapide de la profondeur, qui protège les surfaces de travail



Conception ergonomique, agréable et confortable


Machine avec accès sans outils pour faciliter le dépannage, alimentation d'air réglable et crochet de ceinture

Indication

Raccord mâle non inclus dans le contenu de la livraison

1 an garantie