Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Agrafeuse pour plancher chauffant
Fixe rapidement et efficacement le tuyau de chauffage par le sol sur une couche isolante
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Simple à utiliser :
- une pression sur la poignée pousse une plaque qui appuie à son tour sur l'agrafe,
- l'agrafe est insérée dans l'isolant, enserrant le tuyau de chauffage.
Efficace :
- une simple pression suffit pour insérer l'agrafe
- le temps d'installation est considérablement raccourci.
- L'outil est équipé d'une poignée ergonomique adaptée à une position de travail en station debout.
- En cas de non utilisation, l'agrafeuse peut être maintenue à la verticale grâce à son pied rabattable.
- Un volet d'inspection permet de retirer les agrafes coincées.
- La longueur du guide autorise le chargement de jusqu'à 4 bandes d'agrafes (près de 100 agrafes).
- La construction robuste et les matériaux de qualité utilisés dans la fabrication de l'appareil assurent une excellente longévité et résistance aux chocs.
S'utilise principalement dans le domaine du plancher chauffant pour la fixation des tuyaux de chauffage
Ne pas démonter l’outil
Après chaque utilisation, vérifier l’état général de l’agrafeuse
L’outil est destiné à recevoir des agrafes pour plancher chauffant. Il ne peut accepter d’autre forme de fixation.
A utiliser sur des isolants en polystyrène
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!