Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Alarme de recul sonore usage sévère
Très grande résistance aux chocs, vibrations, nettoyage à la vapeur et au jet sous pression
Particulièrement recommandé pour le TP, l'agricole
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Puissance 112 db
- Consommation 0,6 A
- Etanchéité IP 67
- Entraxe de fixation 110 mm
Conforme aux normes CE/SAE J 994
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!