Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Alésoir H7 pour machine à commande numérique HSCO WN
Universelle. Crée un trou de tolérance H7.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Conception conforme NC similaire à DIN 212 (forme D) avec diamètre de tige régulier pour un montage standardisé, en particulier dans les mandrins expansibles hydrauliques ou haute précision.
- Conception à goujure torsadée
- Spirale à gauche pour une précision de rotation maximale et une grande sécurité de processus.
- Aucune fixation spéciale nécessaire.
Voir les tableaux récapitulatifs pour connaître les associations alésoirs/matériau compatibles.
Tout particulièrement adapté aux coupes interrompues telles que les rainures longitudinales et les trous transversaux.
Matériaux compatibles :
Adapté à tous les métaux ferreux, non ferreux et à l'acier
Se reporter au manuel de la machine pour connaître la taille à respecter pour le pré-perçage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!