- L’alésage est une opération d’usinage destinée à obtenir et finir des trous de dimensions précises. L’alésoir combine une rotation et un déplacement axial, et il produit un copeau d’épaisseur constante
- Tolérance de l’alésoir : m5
- Queue cylindrique
- Hélice à gauche
- Coupe à droite
- Angle d’hélice 10°
- Chanfrein d’entrée
- Pour trous débouchants, copeaux poussés et dégagés vers l’avant
- Pour effectuer des finitions de trous en tolérance H7
Conforme à la norme DIN 212 D
A utiliser dans les matières suivantes : aciers non alliés ou faiblement alliés jusqu’à 400 N/mm², aciers pour traitement thermique jusqu’à 1000 N/mm², alliages d’aluminium avec Silicium > 10% jusqu’à 400 N/mm², laiton et bronze jusqu’à 500 N/mm²
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!